8X35 ステンCAP P=3(NBIP=3(NBI 大阪魂 12850875 8X35 ステンCAP P=3(NBIP=3(NBI 大阪魂 12850875

ステンCAP P=3(NBIP=3(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)35 注文コード12850875 品番8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.25 寸法d(mm)14.5 寸法T(mm)4 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0 寸法dk(mm)13 ねじの呼びM8 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4 平座金18×1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする