4X8 ステンHS(FUJI(ヒラサキ 大阪魂 12851015

 

4X8 ステンHS(FUJI(ヒラサキ 大阪魂 12851015
4X8 ステンHS(FUJI(ヒラサキ 大阪魂 12851015

ステンHS(FUJI(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(59個)
1袋(59個)
1袋(81個)
1袋(74個)
1袋(71個)
1袋(70個)
1袋(63個)
1袋(56個)
1袋(53個)
1袋(76個)
1袋(65個)
1袋(47個)
1袋(45個)
1袋(13個)
1袋(33個)
1袋(64個)
1袋(61個)
1袋(58個)
1袋(41個)
1袋(36個)
1袋(15個)
1袋(50個)
1袋(42個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(59個)注文コード12851015品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)1欄 1.5/2欄 2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)おねじの谷径ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする