大阪魂
ステンHS(FUJI(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(47個)
1袋(47個)
1袋(47個)
1袋(81個)
1袋(74個)
1袋(71個)
1袋(70個)
1袋(63個)
1袋(56個)
1袋(53個)
1袋(76個)
1袋(65個)
1袋(59個)
1袋(45個)
1袋(13個)
1袋(33個)
1袋(64個)
1袋(61個)
1袋(58個)
1袋(41個)
1袋(36個)
1袋(15個)
1袋(50個)
1袋(42個)
ねじの呼びd
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
3
4
5
6
8
10
12
ピッチP(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
12851031
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1欄 2/2欄 3
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.8
寸法dp(mm)
3.5
寸法df(mm)
おねじの谷径
ねじの呼びd
M5