6X16 SUSゴクテイトウネジCAP 大阪魂 12852047 6X16 SUSゴクテイトウネジCAP 大阪魂 12852047

SUSゴクテイトウネジCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)16 注文コード12852047 品番6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 寸法t(mm)2.5 寸法S(mm)3 寸法D(Φmm)10 寸法K(mm)1.5 ねじの呼びM6 P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする