大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSボタンCAP(SSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
120
注文コード
12852300
品番
8X120X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,225
販売価格(税別)
¥
1,114
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
120
寸法L(mm)
L=〜50±0.5/L=55〜±0.7
寸法t(mm)
2.6以上
寸法s(mm)
5
先端部
L=〜14 あら先/L=15〜 ヘッダーポイント
寸法k(mm)
5
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
14