2.6X5 ステンWASP(P=4(アンスコ 大阪魂 12852607 2.6X5 ステンWASP(P=4(アンスコ 大阪魂 12852607

ステンWASP(P=4(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 12852607 品番 2.6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.45 寸法t(mm)1.12 寸法s(mm)2 寸法d1(mm)4.8 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 平座金(D1×T)5×0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする