5X12 ユニクロ10.9CAP P=2(オカイ 大阪魂 12852835 5X12 ユニクロ10.9CAP P=2(オカイ 大阪魂 12852835

ユニクロ10.9CAP P=2(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(34個) 長さ(mm)12 注文コード12852835 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法D1(Φmm)8.5 寸法T(mm)1.3 寸法s(mm)4 寸法d1(Φmm)4.5 寸法k(mm)5 ねじの呼びM5×0.8 寸法dk(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする