6X12 ユニクロ10.9CAP P=2(オカイ 大阪魂 12852905 6X12 ユニクロ10.9CAP P=2(オカイ 大阪魂 12852905

ユニクロ10.9CAP P=2(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) 長さ(mm)12 注文コード12852905 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法D1(Φmm)11.5 寸法T(mm)1.5 寸法s(mm)5 寸法d1(Φmm)5.45 寸法k(mm)6 ねじの呼びM6×1.0 寸法dk(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする