広域を明るく照らします3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)すぐ使える電池付きLEDだから永く使用でき省エネルギー連続点灯は約60時間
複数台、同型のライト使ってます明るいが、1月ほど使わないとスイッチの接触不良なのか点灯しずらくなる症状は所有品全部で出る。製品の特長と思います。改良を求む
特に問題なく使用しています。コスパは良いのでは??
シンプルなデザインで明るく満足でしたが、持ち手と本体(後ろ)のツナギ部が細く若干強度が心配なことから、やや満足とさせていただきました。
以前使用していましたライトが故障してしまい、その為に購入しました(防災用)ですが十分利用できると思います。