12X35 SUS310SCAP 大阪魂 12853526 12X35 SUS310SCAP 大阪魂 12853526

SUS310SCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 寸法k(mm)12 注文コード12853526 品番12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,726
販売価格(税別)
2,478
この商品は長さ・寸法kなど22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法t(mm)6 寸法r(mm)0.6 寸法e(mm)11.429 寸法b(mm)36 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 寸法da(mm)13.7 寸法v(mm)1.2 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)18 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする