オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の サーチライト形(強力ライト)
LED強力ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12853534
品番
E-5
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
明るさ約60ルーメン
連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時)
LEDで明るくて長持ち
屋外で安心防滴タイプ
単1形乾電池4本付属
長さ(mm)
198
色
ホワイト
質量(g)
約215(乾電池を除く)
最大径(Φmm)
約104
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)
光源
LED(交換できません)
使用電池
単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)
照度(Lux)
約2000(100cm)
明るさ(Lm)
約60
防水性
IPX4
電球の種類
LED