RAD-T207S AM/FM ポータブルラジオ オーム電機 12853550 RAD-T207S AM/FM ポータブルラジオ オーム電機 12853550

AM/FM ポータブルラジオ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12853550 品番RAD-T207S
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アナログで操作が簡単にできます
周波数も大文字表示でくっきり見やすい
持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル
乾電池と家庭用電源に対応
FMロッドアンテナ付き
大型ツマミ
モノラル音声
口径90mmスピーカー
両耳イヤホン端子(モノラル)
ワイドFM(FM補完放送)対応

付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約570(乾電池含まず) 電源乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×130×61(突起物含まず) 受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz 電池使用時間(時間)イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合)
取扱説明書:(1.62MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12853550
2024-05-02
用途:
農作業中
農・林・水産業

以前買った商品があまりにも
悪すぎて、ラジオを買い直しましたが
今回はかなりいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする