付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約855(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)
方式トラック方式:2トラック1チャンネル
定格消費電力(W)6
定格出力500mW(r.m.s)
連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76
スピーカー口径77mm×1個
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)
端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)