6X35 SUS310SCAP 大阪魂 12853621 6X35 SUS310SCAP 大阪魂 12853621

SUS310SCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 寸法k(mm)6 注文コード12853621 品番6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥910
販売価格(税別)
827
この商品は長さ・寸法kなど22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.25 寸法e(mm)5.723 寸法b(mm)24 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法da(mm)6.8 寸法v(mm)0.6 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10 寸法ds(mm)6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする