オーム電機
オーム電機の 多目的灯・スリムランプ
オーム電機の 多目的灯
LEDプッシュライト 2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
12853629
品番
NIT-BD2D-2P
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品
プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)
約48(乾電池含まず)
電源
単4形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×67×27
光源
LED×1灯(交換できません)
点灯保持時間
約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
電球の種類
LED