曜日別特売
LT-NLES14D-HR LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機 12853647

 

LT-NLES14D-HR LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機 12853647
LT-NLES14D-HR LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機 12853647
LT-NLES14D-HR LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機 12853647
LT-NLES14D-HR LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機 12853647

LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)1300
定格消費電力(W)14.0(待機時:0.5以下)
内容量1台注文コード12853647品番LT-NLES14D-HR
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色

付属品固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×9枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書、リモコン×1個、リチウムコイン電池(CR2025/リモコンに内蔵)×1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)約506定格消費電力(W)14.0(待機時:0.5以下)全光束(Lm)1300平均演色評価数Ra80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約857×34×61(本体のみ)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8取付ピッチ(mm)755使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
取扱説明書:(1.42MB)
注意
※リモコンタイプの本体は2台目以降に連結しないでください。連結する場合、必ずリモコンタイプを1台目に取付けてください。
※連結する場合、リモコン操作で一度にON/OFFが可能です。また、電源のON/OFFはそれぞれの本体のスイッチでも行えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12853638
2023-08-09
用途: 炊事場に設置
サービス業

リモコンの反応が良く、2台同時に点灯、消灯します。
そこでリモコン受信部にテープを張り反応を緩やかにしましたので、指向性が高まりました。
明るくてGOOD!

対象商品 : 12853647
2022-12-23
用途: ミシン作業に
有限会社三絵卸売・小売業

天井に蛍光灯はついているのですが、ミシンが神棚の下にあり手元のスタンドだけでは暗くてもう一つスタンドを置こうかと探していてこちらの商品を見つけました。神棚からミシンまでは距離があるのでスタンドまでは明るさはありませんが、ミシン周りにもう一つ置くと狭くなってしまうのでこちらにして正解でした。ミシン下だけでなく、近くにあるデスク付近も明るくなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする