3/22より値下げ!現場を応援

 

LH-MY41-R2 LEDミニライト オーム電機 12853690 LH-MY41-R2 LEDミニライト オーム電機 12853690 LH-MY41-R2 LEDミニライト オーム電機 12853690 LH-MY41-R2 LEDミニライト オーム電機 12853690

LEDミニライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12853690 品番 LH-MY41-R2
参考基準価格(税別)¥928 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) 値下げ
789

保護等級IP66の防水仕様
キーホルダー付き
ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品キーホルダー 電源単4形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別) 外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く) 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約134 色(本体)レッド 光束(Lm)約18 照射距離(m)約26 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする