オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の キーホルダタイプライト
LEDミニライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12853699
品番
LH-MY41-A2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥928
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
保護等級IP66の防水仕様
キーホルダー付き
ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
キーホルダー
電源
単4形乾電池1本(別売)
本体質量(g)
約23(キーホルダー、電池別)
外径×全長(mm)
約19×84.5(キーホルダー除く)
保護等級
IP66
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約134
色(本体)
ブルー
光束(Lm)
約18
照射距離(m)
約26
電球の種類
LED