大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSボタンCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
2.565
注文コード
12853700
品番
#10-24X2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,220
販売価格(税別)
¥
1,109
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #10-24
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
1.778
寸法k(mm)
2.565
寸法dk(mm)
9.169
穴径(inch)
六角レンチ 1/8
長さ(inch)
2"