LTC-LC12L2-KN LEDクリップライト オーム電機 12853708 LTC-LC12L2-KN LEDクリップライト オーム電機 12853708 LTC-LC12L2-KN LEDクリップライト オーム電機 12853708 LTC-LC12L2-KN LEDクリップライト オーム電機 12853708

LEDクリップライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12853708 品番LTC-LC12L2-KN
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V〜 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
デスクワークの照明に使用しています。

照度が抜群で、白色で見やすいです。
会社でのデスクワークで使用していますが、明るさが十分で長時間使用して
いても疲れません。

対象商品:
12853708
2024-04-21
用途:
手元灯
サービス業

使用感は良かったです。ただ減光が50%でも明るすぎる。もう一段の減光が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする