曜日別特売
LKS-Y231WZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853726

 

LKS-Y231WZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853726
LKS-Y231WZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853726
LKS-Y231WZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853726
LKS-Y231WZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 12853726

防水LEDズームライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12853726品番LKS-Y231WZ-K2
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スライドフォーカス機能付き
調光機能2モード(LOW/HIGH)
保護等級はIPX6(耐水形)
1350ルーメン、10400カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ストラップブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230電球の種類LED
取扱説明書:(1.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする