LHA-KS331Z-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853735 LHA-KS331Z-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853735 LHA-KS331Z-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853735 LHA-KS331Z-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853735

防水LEDズームライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12853735 品番LHA-KS331Z-S2
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
1100ルーメン、27880カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)

付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約265(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約50×159 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約1100 照射距離(m)約334 電球の種類LED
取扱説明書:(1.25MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
点検など
その他業種

電源OFFからスイッチONした際に、高輝度、低輝度、フラッシュと、最初の点灯モードが切り替わるのが煩わしい。

電源OFFからの点灯時は常にモード固定で、その後ユーザーが操作して選択する方が良かった、モード選択は既に搭載されて居るので、電源OFFからのモードを固定して欲しかったと言うだけ。

あと、低輝度モードは、予想通りだけど点滅による減光なので、高速点滅が気になる人には向かないかも、因みに私は気になる性質。

明るさは十分だが、ズーム時のスポット径はもう少し絞って欲しかったし、ズームの操作は正直重いと感じる、片手での操作を前提としているとは思えない。

逆にON/OFFのスイッチ操作は軽い、耐久性が気になる部分だけに、ここはしっかりした手応えが欲しかった。

付属のストラップを取り付けると、天井を照射する様に床に置いた時、真上を照らさないのも減点、ストラップは付けたいが、付けると垂直に立たないので注意。

明るさなどの機能面は満足だが、操作系や形状面は正直不満点が多い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする