オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
防水LEDズームライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12853760
品番
LDA-Y3WZ-S2
参考基準価格(税別)
¥918
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スライド式フォーカス調整機能付き、保護等級IPX6の耐水仕様、アルミボディ
直径×長さL(Φmm×mm)
約22.5×89
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16、明るさ5Lmまで:約17.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
消費電流(mA)
最大約150
使用電池
単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)
約60
付属品
ストラップ
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
約35(電池別)
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約39
電球の種類
LED