#4-40X3/4 SUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12853770 #4-40X3/4 SUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12853770

SUSボタンCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法k(mm)1.498 注文コード12853770 品番#4-40X3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #4-40 寸法d(mm)約2.8 寸法t(mm)0.889 寸法k(mm)1.498 寸法dk(mm)5.41 穴径(inch)六角レンチ 1/16 長さ(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする