付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書
質量(g)約340
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145
光源白色LED
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5〜+45
センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)
設置場所屋内/屋外
点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)
色(本体)ブラック
灯数16個
点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)