LS-S140PFR4-T LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 12853787 LS-S140PFR4-T LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 12853787 LS-S140PFR4-T LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 12853787 LS-S140PFR4-T LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 12853787

LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12853787 品番LS-S140PFR4-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード
パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g)約340 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 光源電球色LED 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)-5〜+45 センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所屋内/屋外 点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時) 色(本体)ブラウン 灯数16個 点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
取扱説明書:(2.26MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12853787 LS-S140PFR4-T 12853778 LS-S140PFR4-K LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 1台 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする