3/22より値下げ!現場を応援
オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
LEDペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12853805
品番
LH-PY1N-S2
参考基準価格(税別)
¥758
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
値下げ
¥
619
バスケットに入れる
軽量で衝撃に強いアルミボディ
携帯用クリップ付
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
約21(電池別)
平均演色評価数
Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)
約13.6×135(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約100
使用電池
単4形乾電池2本(別売)
光束(Lm)
約20
電球の種類
LED