1/2-13X4" SUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12853815 1/2-13X4" SUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12853815

SUSボタンCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)6.731 注文コード12853815 品番1/2-13X4"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,094
販売価格(税別)
8,267
この商品は寸法k・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 1/2-13 寸法d(mm)約12.7 寸法t(mm)4.445 寸法k(mm)6.731 寸法dk(mm)22.225 穴径(inch)六角レンチ 5/16 長さ(inch)4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする