LHP-04C5 LED懐中ライト オーム電機 12853830 LHP-04C5 LED懐中ライト オーム電機 12853830 LHP-04C5 LED懐中ライト オーム電機 12853830

LED懐中ライト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12853830 品番 LHP-04C5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。

長さ(mm)154 最大径(Φmm)約36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約25、マンガン乾電池使用時:約12(新品未使用乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) ホワイト 質量(g)約42(乾電池別) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 照度(Lux)約530(100cm) 光束(Lm)約48 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12853830
2023-11-15
用途:
常備用
卸売・小売業

本体にはロゴも品番も無く、悪く言えばチープな印象ですが、軽くて作りはシンプル、故障の心配も少ないと思います。
とても明るく使い勝手は良さそうです。すぐ持ち出せる場所に必要な人数分揃える事にしました。

対象商品:
12853830
2023-04-24
用途:
検針
福山青果株式会社 様 (卸売・小売業)

安いお値段でしたので、正直、あまり期待はしていなかったのですが、十分に使えて
照明も明るく、大変に使い勝手がいいです。選んで良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする