LHP-05D5-D LED懐中ライト オーム電機 12853857 LHP-05D5-D LED懐中ライト オーム電機 12853857 LHP-05D5-D LED懐中ライト オーム電機 12853857

LED懐中ライト

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12853857 品番 LHP-05D5-D
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン
便利でおしゃれなネックストラップ付き

長さ(mm)165 オレンジ 質量(g)約62(乾電池別) 最大径(Φmm)約41 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります) 光源白色LED使用(LED交換はできません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800 光束(Lm)約50 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
非常用照明

ライトを持った感じが苦にならなく、照射部も思っていたより明るくて使いやすそうです。値段相応かもしれませんが、樹脂部や反射部のメッキの質は改善した方が良いレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする