直径×長さL(Φmm×mm)約25×102(クリップ除く)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約15.5(MIDモード)、約46.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)約250
照射距離(m)約82
付属品クリップ・ストラップ
色シルバー
質量(g)約58(電池別)
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
電球の種類LED