曜日別特売
LHA-KS321ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853875

 

LHA-KS321ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853875
LHA-KS321ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853875
LHA-KS321ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853875
LHA-KS321ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853875

防水LEDズームライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約500
直径×長さL(Φmm×mm)約25×153(クリップ除く)
内容量1個注文コード12853875品番LHA-KS321ZI-S2
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。

直径×長さL(Φmm×mm)約25×153(クリップ除く)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約14.7(MIDモード)、約36(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約10(HIGHモード)、約29(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池2本(別売)光束(Lm)約500照射距離(m)約122付属品クリップ・ストラップシルバー質量(g)約74(電池別)保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
取扱説明書:(1.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする