LHA-SP312ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853884 LHA-SP312ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853884 LHA-SP312ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853884 LHA-SP312ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853884

防水LEDズームライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12853884 品番 LHA-SP312ZI-S2
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。

直径×長さL(Φmm×mm)約20×90(クリップ除く) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約5(HIGHモード)、約15.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 光束(Lm)約150 照射距離(m)約66 付属品クリップ・ストラップ 材質アルミ ブラック 質量(g)約37(電池別) 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類LED
取扱説明書:(1.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする