LHA-SP322ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853900

 

LHA-SP322ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853900
LHA-SP322ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853900
LHA-SP322ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853900
LHA-SP322ZI-S2 防水LEDズームライト オーム電機 12853900

防水LEDズームライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
光束(Lm)約353
直径×長さL(Φmm×mm)約20×141(クリップ除く)
内容量1個注文コード12853900品番LHA-SP322ZI-S2
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。

直径×長さL(Φmm×mm)約20×141(クリップ除く)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6.5(HIGHモード)、約17(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約24(HIGHモード)、約29(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×2本(別売)光束(Lm)約353照射距離(m)約98付属品クリップ・ストラップ材質アルミブラック質量(g)約55(電池別)保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
取扱説明書:(1.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする