HS-TP4C10V3-W 電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機 12853997 HS-TP4C10V3-W 電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機 12853997 HS-TP4C10V3-W 電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機 12853997

電源分配コード 4個口 集中スイッチ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12853997 品番HS-TP4C10V3-W
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コンセントから電源を分ける4分配延長コード
接続口が離れているためACアダプターに便利
安心の難燃・耐熱ボディ
点灯式集中スイッチ
180°回転フリープラグ
トラッキング火災防止プラグ
感電防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード

ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格15A-125V 合計1500W以下 コンセント個数4 コンセント形状2P 機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆 コード長さ(cm)10+10 プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12853997
2024-02-20
用途:
コンセント分岐の際にACアダプターが複数あるときに使用します。
ベルカム 様 (サービス業)

ACアダプターの大きさにもよりますが、複数のACアダプターを使用したいときに、それぞれが、邪魔をしてコンセントに刺さりません。この分配コードを使用すると、お互いに邪魔されずに分配されるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする