オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の クリア電球
長寿命 クリア電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12854198
品番
LB-DL5657CN
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ
調光(明るさ調整)機能対応
種別
60W形
質量(g)
26
電圧(V)
交流100(50/60Hz共用)
口金
E26
外径×全長(mm)
55×100
定格消費電力(W)
57
全光束(Lm)
850
定格寿命(時間)
2000
定格入力電流(A)
0.57
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
14.9
使用場所
屋内用
電球の種類
クリア電球
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)