3X14 スズコバCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12854278 3X14 スズコバCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12854278

スズコバCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 長さ(mm)14 注文コード12854278 品番3X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,914
販売価格(税別)
4,467
この商品は長さ・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 寸法t(mm)1.3 寸法r(mm)0.1 寸法l(mm)22迄 寸法b(mm)18 寸法s(mm)2.58 寸法k(mm)3 寸法da(mm)3.6 寸法v(mm)0.3 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)ローレットなし 5.5/ローレットあり 5.68 寸法ds(mm)3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする