LB-D5660CN クリア電球 オーム電機 12854374 LB-D5660CN クリア電球 オーム電機 12854374

クリア電球

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12854374 品番 LB-D5660CN
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

口金E26、白熱クリア電球
調光(明るさ調節)機能対応

種別60W形 質量(g)26 電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 外径×全長(mm)55×100 定格消費電力(W)60 全光束(Lm)850 定格寿命(時間)1000 色温度(K)約2800 定格入力電流(A)0.60 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)14.1 使用場所屋内用 電球の種類クリア電球
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12854365
2025-12-25
用途:
自宅
ののはな 様 (サービス業)

LEDは目が疲れるため久々白熱球に変えました。優しい光にほっとします。電球自体はお手頃だけど電気代は高くなります。

対象商品:
12854356
2025-12-04
用途:
レトロな白熱電球の代わりに
飲食業

普通の裸電球を使用していたが暗くしたくて探してたら
サイズの合うLEDの電球を見つけまさした
ルーメンも低いし電球色で良い雰囲気
静かなバーにピッタリでした

対象商品:
12854390
2025-01-24
用途:
ウッドデッキ
建設業・工事業

ウッドデッキのマリンライトに使用。最近どの店舗行ってもクリア電球が無いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする