エーアイシーテック
エーアイシーテックの 電子部品(オンボード)
エーアイシーテックの 受動部品
エーアイシーテックの コンデンサ
基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12855108
品番
HU2G391MCYS6WPEC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
105℃ 2000 時間保証の小形化品です。
仕様
【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること
静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下
【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を
満足すること
静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下
使用温度範囲(℃)
-25〜+105
規格
JTS C5101-4
定格電圧(V)
DC400
ケース寸法(mm)
(ΦD×L)25×45
漏れ電流(mA)
0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
静電:±20%(20℃、120Hz)
定格リプル電流(mArms)
1.74
静電容量(μF)
390