※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(13個)
長さ(mm)
6
注文コード
12855215
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
0.7
寸法r(mm)
0.1
寸法K(mm)
1.7
寸法dk(mm)
6
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3