※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
長さ(mm)
15
注文コード
12855249
品番
4X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
1.05
寸法r(mm)
0.2
寸法K(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4