曜日別特売
TR-KF001-5 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト 12855336

 

TR-KF001-5 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト 12855336
TR-KF001-5 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト 12855336
TR-KF001-5 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト 12855336
TR-KF001-5 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト 12855336
TR-KF001-5 壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト 12855336

壁面用ステンレスフック ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12855336品番TR-KF001-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

壁、棚用のフックです。
付属のネジで固定して使用下さい。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。

用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼寸法(mm)38×370×35ブラック耐荷重(kg)10本数フック:5
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12855327
2025-10-24
用途: ホウキなどの整理
TSUKIJI建設業・工事業

実家玄関脇の袖壁にビスでほうき等が吊り下げていますが、掛けづらい為この商品を購入しました。見栄えも良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする