※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X10 ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN 大阪魂 12855346 6X10 ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN 大阪魂 12855346

ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)10 注文コード12855346 品番6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法t(mm)1.65 寸法r(mm)0.3 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)12 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする