トライメイト
トライメイトの オフィスインテリア
トライメイトの ハンガー
トライメイトの その他ハンガー
ステンレスフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ベース
注文コード
12855388
品番
TR-KF003-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
用途
小物掛けとして
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
25×43×20
色
シルバー
タイプ
ベース
耐荷重(kg)
5
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。