TR-KF003-C ステンレスフック トライメイト 12855406 TR-KF003-C ステンレスフック トライメイト 12855406 TR-KF003-C ステンレスフック トライメイト 12855406 TR-KF003-C ステンレスフック トライメイト 12855406

ステンレスフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプダブルフック 注文コード12855406 品番TR-KF003-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。

用途小物掛けとして 材質ステンレス鋼 寸法(mm)48×46×20 シルバー タイプダブルフック 耐荷重(kg)5
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする