トライメイト
トライメイトの オフィスインテリア
トライメイトの ハンガー
トライメイトの その他ハンガー
テーブルフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12855424
品番
TR-TH003-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
机のふちに引っ掛けて使える丸型バッグハンガーです。
テーブルに接する部分は滑り止め加工をしております。
用途
カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして
材質
スチール
寸法(mm)
90×50×37
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。