10X70 チタンCAP 大阪魂 12855450 10X70 チタンCAP 大阪魂 12855450

チタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 寸法k(mm)10 注文コード12855450 品番10X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,572
販売価格(税別)
3,247
この商品は長さ・寸法kなど22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法e(mm)9.149 寸法b(mm)32 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法v(mm)1 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)16 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする