2.5X12 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12855958 2.5X12 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12855958

ムデンNICAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 長さ(mm)12 注文コード12855958 品番2.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,896
販売価格(税別)
18,996
この商品は長さ・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)1.1 寸法r(mm)0.1 寸法l(mm)20迄 寸法b(mm)17 寸法s(mm)2.08 寸法k(mm)2.5 寸法da(mm)3.1 寸法v(mm)0.25 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)ローレットなし 4.5/ローレットあり 4.68 寸法ds(mm)2.5 ねじの呼びdM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする