ファサラ ドット SH2PCL9 ルナ ナイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 注文コード12856140 品番004243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。

用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)15 長さ(m)30
注意
※個人宅は配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする