6X25 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858207 6X25 SUS316LCAP(キシワダ 大阪魂 12858207

SUS316LCAP(キシワダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 寸法k(mm)6 長さ(mm)25 注文コード12858207 品番6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法t(mm)3 寸法l(mm)30 寸法b(mm)24 寸法s(mm)5.14 寸法k(mm)6 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.22 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする